東日製作所
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
68205682
品番
CL140NX15D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,200
この商品は
校正証明書・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
全長(mm)
370
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
30~140
最小目盛(N・m)
1
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68205682
CL140NX15D
02468006
CL140N×15D
トルクレンチ
東日製作所
1本
¥
24,980
税込
¥
27,478
注文コードが変更になりました