アイトス
ジャケット 67004
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
AS
BM
BL
BLL
ASS
AS
AM
AL
ALL
A3L
BS
B3L
B4L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68205751
品番
67004
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服
色
ネイビー
サイズ
AS
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ジャケット
胸囲(cm)
108.5
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
97
肩幅(cm)
45.5
袖丈(cm)
57.5
着丈(cm)
71
アズワン品番
64-4942-01
生地
バラシャ(制電糸入り)
色番
008
特性
高耐光加工
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。