ソケットアダプター 両頭ビット付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68206206 品番5017-A
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軸部は両頭ビットになっているので、軸が折れた場合もビットの交換のみで対応できます。
他メーカーのソケット(差込角12.7mm)にも使用可能!

差込角(mm)12.7(1/2インチ) 用途建設・土木・電設・設備など ボルト、ナットの締付け・緩め作業に。 全長(mm)ソケットアダプター:50、両頭ビット:65 シャンク径(Φmm)両頭ビット/六角軸6.35 外径(Φmm)16.5 適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
注意
※電動工具はクラッチ付き、またはインパクト機構付きのものをご使用ください。
※作業中にビット(軸)が折れ、ソケット部が落下する恐れがありますので、下に人が居ないか、割れやすいものがないか充分に確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68206206
2018-11-12
用途:
ボルトの締め付け
建設業・工事業

以前からつかていたのでが、最近何処にも売ってないないのでネットで探していたら、モノタロウで見つけたので購入しました。現場でつかていると、折れることがおおいので、これだとビットを替えるだけなのでいいので助かってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする