EN-904IV 防水塩分計 ドリテック 68206504

 

EN-904IV 防水塩分計 ドリテック 68206504
EN-904IV 防水塩分計 ドリテック 68206504
EN-904IV 防水塩分計 ドリテック 68206504

防水塩分計

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
68206504
品番
EN-904IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

汚れても丸ごと洗えて衛生的
5%まではかれるので煮物などの濃い煮汁もはかれる
味噌汁やスープ作りなど塩分チェックで健康管理
デジタル表示、0.1%単位で塩分濃度を測定します
掛けて収納できる便利な吊り下げ用フック付
防水タイプ

色
アイボリー
質量(g)
約28
電源
リチウム電池CR2032×1個
表示方式
2桁デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 34×16×180mm
測定方法
電導度
測定範囲(%)
0.1~5.0
耐熱温度(℃)
115
動作温湿度範囲
0℃~40℃ 85%RH以下(ただし、結露しないこと)
表示単位
0.001
オートパワーオフ
約1分
防水性
IPX7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68206504
2021-12-11
用途: 食事の時の味噌汁等の汁物の塩分測定
農・林・水産業

汁物が塩分以外の成分の酢等が入っていると塩辛く感じないので塩分計で測定して濃度が高い時は食べる量を減らすようにしています

対象商品 : 68206504
2020-12-19
用途: 食事の塩分濃度確認
卸売・小売業

5%まで測定可能な、塩分濃度計です。
漬物をつける時の濃度確認に、重宝しています。

対象商品 : 68206504
2018-11-04
用途: 食事の塩分をはかるとき
教育・研究機関

使い方簡単。数字が大きくてみやすい。
値段も手頃。注文してすぐに来たからよかった。

対象商品 : 68206504
2017-11-16
用途: 調理時の汁物塩分確認時
社会福祉法人愛生会 特別養護老人ホーム あじさいの里 様(医療・福祉・介護関連業)

丸洗いできるので衛生的で気に入っています。安価な分、数値のみの表示になりますが料理それぞれの適正塩分を把握していれば問題ありません。操作もボタン一つで済むし、数値の表示も大きく見やすいです。家庭用では使いにくいかもしれませんが業務用なので十分満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする