曜日別特売

ENDO NEW スライドスケール

ENDO NEW スライドスケール - ホワイトサム

ケーキや生地に等間隔で印(マーク)をつけるスケールです。爪は、10ケ付属しております。サイド部を取り外して、爪(別売)の追加も可能です。

内容量
1個
注意
※印(マーク)をつけるスケールです。カットするものではありません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84839207大【本体】アルミニウム合金【爪】18-8ステンレス【両側の蓋】PP999003160
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
84839216小【本体】アルミニウム合金【爪】18-8ステンレス【両側の蓋】PP999003170
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
84839225爪18-8ステンレス999003180
¥900
¥899
¥989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする