※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)20
仕様アジャスタオプション:(AS) 前進端アジャスタ、オートスイッチ:M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:(X11) 15 mm
注文コード68210863
品番MXQ16-20ASR-M9PWL-X11
参考基準価格(税別)¥56,980
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます
他の種類を見る