ナンシン
ナンシンの 運搬機器
ナンシンの 運搬台車
ナンシンの 折りたたみハンドル式
DSKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68212235
品番
DSK-105 片袖
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
積載荷重
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
715×460
床面高さ(mm)
上695、中421、下146
質量(kg)
18.7
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
グレーゴム
荷台寸法(幅)(mm)
460
ハンドル高さ(mm)
915
キャスター種類
微音
特性
微音
荷台寸法(奥行)(mm)
715
積載面高さ(mm)
上695/中421/下146
ハンドルタイプ
固定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。