ナンシン
ナンシンの 運搬機器
ナンシンの 運搬台車
ナンシンの 2段式・3段式
樹脂製微音3段運搬車 サイレントマスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68212287
品番
DSK-305B 片袖
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用。騒音環境基準値AA地区(昼間50dB、夜間40dB)をクリアした静かさです。
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
600
荷台寸法(奥行)(mm)
900
ハンドル高さ(mm)
991
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
グレーゴム
ブレーキ
フットブレーキ
色
ブルー
ハンドル
固定
キャスター種類
微音
積載面高さ(mm)
上:750、中:476、下:203