DSK-305B2 片袖 樹脂製微音3段運搬車 サイレントマスター ナンシン 68212296 DSK-305B2 片袖 樹脂製微音3段運搬車 サイレントマスター ナンシン 68212296 DSK-305B2 片袖 樹脂製微音3段運搬車 サイレントマスター ナンシン 68212296

樹脂製微音3段運搬車 サイレントマスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68212296 品番DSK-305B2 片袖
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用。騒音環境基準値AA地区(昼間50dB、夜間40dB)をクリアした静かさです。

積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)900 床面高さ(mm)上750mm、中476mm、下203mm ハンドル高さ(mm)991 車輪径(Φmm)125 質量(kg)30.1 材質(車輪)グレーゴム ブレーキスペシャルブレーキ ブルー ハンドル固定 キャスター種類微音 積載面高さ(mm)上:750、中:476、下:203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする