DSKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 積載荷重(kg)300 注文コード68212305 品番DSK-306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は積載荷重など11種類から選べます 他の種類を見る
床面高さ(mm)203 質量(kg)25.2 ブルー 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム 積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)914 材質(台)樹脂 特性微音 荷台寸法(奥行)(mm)900 ハンドルタイプ固定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする