ナンシン
ナンシンの 運搬機器
ナンシンの 運搬台車
ナンシンの 折りたたみハンドル式
DSKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
積載荷重(kg)
300
注文コード
68212314
品番
DSK-306B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
積載荷重
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
床面高さ(mm)
203
質量(kg)
27.5
ブレーキ
フットブレーキ
色
ブルー
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
グレーゴム
ブレーキ有無
あり
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
914
材質(台)
樹脂
ストッパー
フット
特性
微音
荷台寸法(奥行)(mm)
900
ハンドルタイプ
固定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません