※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)100
仕様アジャスタオプション:(C) 両端メタルストッパ、オートスイッチ:A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:(-) 標準形
注文コード68213058
品番MXQ16L-100C-A96
参考基準価格(税別)¥67,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます
他の種類を見る