ナンシン
ナンシンの 運搬機器
ナンシンの 運搬台車
ナンシンの 折りたたみハンドル式
樹脂運搬車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68214308
品番
LSK-311G 緑
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
荷台寸法(mm)
900×600
床面高さ(mm)
190
質量(kg)
11.5
色
グリーン
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
エラストマー
ブレーキ有無
なし
積載荷重(kg)
220
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
858
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
樹脂
ハンドルタイプ
折りたたみ