PD-406-3E 樹脂連結ドーリー ナンシン 68214782

PD-406-3E 樹脂連結ドーリー ナンシン 68214782 PD-406-3E 樹脂連結ドーリー ナンシン 68214782 PD-406-3E 樹脂連結ドーリー ナンシン 68214782

樹脂連結ドーリー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68214782 品番PD-406-3E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)400×600 ブルー 仕様標準キャスター、スベリ止付 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(積載面)120 材質(車輪)ナイロン 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400 荷台寸法(幅)(mm)600 特性連結可 荷台寸法(奥行)(mm)400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68214807
2025-02-13
用途:
荷物を運ぶ時
製造業

すごく軽くて丈夫で他の台車より1番使いやすいです。

対象商品:
68214807
2024-09-02
用途:
20キロくらいのダンボール箱を移動する時
製造業

すごく軽くて丈夫で何台もリピートしてます。これ使ったら他の使えないくらいいいです。

対象商品:
68214807
2024-06-26
用途:
仕事の時の荷物移動
製造業

荷物を乗せても軽くて丈夫で凄く走りがいいです。何台もリピートしてます。

対象商品:
68214807
2020-02-19
用途:
配達
建設業・工事業

迅速な対応、ありがとうございました。軽くて使いやすく、とても便利です。良い買い物をしました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする