※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
仕様アジャスタオプション:(-) アジャスタなし、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、アジャスタボルトロング仕様:-
注文コード68215919
品番MXQ20-125-M9BVZ
参考基準価格(税別)¥74,530
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます
他の種類を見る