ペットボトル加圧式スプレー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68221536 品番SPS-1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。
加圧タイプのため、加圧後に連続噴霧が可能です。
霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。

種類蓄圧式 型式手持式 タイプペットボトル取付型・加圧式 材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレン 用途水道がない場所での水やり、お掃除など。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68221536
2021-10-03
用途:
ホイール洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

車のホイール洗浄に使用。予想以上に水圧がありました。本商品のせいではないが、1Lのペットボトルだとすぐに給水が必要。2Lだと重すぎて使いづらい。

2人が参考にしています
対象商品:
68221536
2021-04-21
用途:
植物への水やりに使用
グランツ株式会社 様

他社で以前買った物は、給水管がシリコンパイプだったが
こちらはストロー状態で、ペットボトルの選択肢が限られてしまう。

1人が参考にしています
2020-09-25
用途:
メンテナンス
その他業種

炭酸飲料用のペットボトルだと水漏れ無いので満足しています

2人が参考にしています
対象商品:
68221536
2020-09-19
用途:
掃除
サービス業

今まで存在に気づかなかったのが悔しい!1000mlのボトルに装着し窓ガラスや溝の掃除に大活躍してます。

対象商品:
68221536
2018-08-10
用途:
掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方も言われてる通り、水が漏れる。
圧は簡単に掛かる。
霧は荒い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
68221536
2018-07-09
用途:
レーバー式霧吹きの代わりに
有限会社ジーゼック 様

商品到着後、ペットボトルに水を入れテストしてみたのですが
加圧し、噴霧して止めた直後レバーの下の辺りから水が数滴垂れてきます
何度やっても症状が出ました、どこかから漏れていると思います
外で使用するには問題ないのでしょうが、屋内使用は不可かと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
68221536
2018-05-27
用途:
薬剤の噴霧
医療・福祉・介護関連業

ペットボトルに装着するも全く加圧されず!注意書きに「一部キャップのネジが合わないものがありますので、合うものをお使い下さい」との文言ありも12種類のボトルの装着しましたが症状変わらず!全く圧が上がらず!論外の商品でした!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする