DD2749-9 ジャケット・男 セブンユニフォーム 68228028

※イメージ図

ジャケット・男

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズAB5
内容量1着注文コード68228028品番DD2749-9
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
サイズ
AB5
仕様
用途別内ポケット(4)、背抜き仕立て、2つボタン
種別
ジャケット
色
ブラック
胸囲(cm)
112
混率(%)
毛70、ポリエステル30
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
74
生地
ツイル
性別
男性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする