※イメージ図
セブンユニフォーム
ジャケット・男
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
B5
A4
A5
A6
A7
AB4
AB5
AB6
AB7
B4
B5
B6
B7
Y4
Y5
Y6
Y7
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68228064
品番
DD2749-9
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
サイズ
B5
仕様
用途別内ポケット(4)、背抜き仕立て、2つボタン
種別
ジャケット
色
ブラック
胸囲(cm)
115
混率(%)
毛70、ポリエステル30
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
74
生地
ツイル
性別
男性用