13-MXQ12-10A-M9NWVL MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ SMC 68232728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10仕様クリーン/銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(13) クリーンシリーズ (バキュームタイプ(ガイド部特殊処理))、アジャスタオプション:(A) 両端アジャスタ、オートスイッチ:M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、アジャスタボルトロング仕様:(-) 標準形注文コード68232728品番13-MXQ12-10A-M9NWVL
参考基準価格(税別)¥61,110販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
作動方式複動形リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10機能オプション(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ対称形(-) 標準形仕様クリーン/銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(13) クリーンシリーズ (バキュームタイプ(ガイド部特殊処理))、アジャスタオプション:(A) 両端アジャスタ、オートスイッチ:M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、アジャスタボルトロング仕様:(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする