ナノコート・兼・七分

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68238537 品番 AA0380-0
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

多機能素材の白衣に、ファッショナブルなデザイン性をプラス。
抗菌・防臭、撥水・撥油などさまざまな機能を持つ最先端素材ナノツイルを用いつつも見た目のモダンさや、働く動きのスタイリッシュな美しさにも充分に配慮しています。
100万分の1mm単位の加工によって素材の風合いを損なわず、ケアも従来以上に簡単。
洗濯を繰り返してもその効果は衰えずに持続します。
厨房での作業からフロアーでの接客まで、幅広く使える賢いコートです。

ホワイト サイズSS 仕様抗菌・防臭、撥水・撥油、半袖アンダーカバー付 種別コート 胸囲(cm)107 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)43.5 袖丈(cm)36 着丈(cm)73 生地ナノツイル 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする