セブンユニフォーム
セブンユニフォームの シャツ・インナー
セブンユニフォームの 半袖 シャツ・インナー
セブンユニフォームの Tシャツ 半袖
コート・兼・五分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68239167
品番
BA1228-0
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
運動性&伸縮性、抜群。スポーティーな半袖コート
素材のポリエステル混率を高めることで、プライスを抑制。
また、メンテナンスの手間や費用も低減することができました。
多目的に使用できるコートです。
色
ホワイト
サイズ
M
種別
コート
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
66
生地
ハニカムメッシュ
性別
男女兼用
注意
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。タンブラー乾燥はお避けください。