セブンユニフォーム
セブンユニフォームの シャツ・インナー
セブンユニフォームの 半袖 シャツ・インナー
セブンユニフォームの Tシャツ 半袖
コート・兼・半袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68239377
品番
UA7503-0
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
素材のポリエステル混率を高めることで、プライスを抑制。
また、メンテナンスの手間や費用も低減することができました。
多目的に使用できるコートです。
色
ホワイト
サイズ
L
種別
コート
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル80、綿20
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
54
生地
交織タッサーポプリン
性別
男女兼用