セブンユニフォーム
セブンユニフォームの シャツ・インナー
セブンユニフォームの 半袖 シャツ・インナー
セブンユニフォームの Tシャツ 半袖
コート・兼・七分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68240183
品番
WA7505-0
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
内ポケット、内掛けボタン
種別
コート
胸囲(cm)
113
混率(%)
ポリエステル65、綿35
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
71
生地
ポプリン
性別
男女兼用