色フォレストネイビー
サイズM
色番188
着丈(cm)72
肩幅(cm)46
袖丈(cm)58
胸囲(cm)112
仕様ドルフィンカット、氏名片布付、ファスナー付ポケット、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖シャツ
材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
シリーズエコサマー裏綿
エコマーク認定認定
混率(%)表地/ポリエステル80、綿20(ケミカルリサイクル繊維60)、裏地(肩裏)/ポリエステル100
アズワン品番64-4920-56
生地表地/エコペット裏綿ストレッチ、裏地(肩裏)/メッシュ
グリーン購入法適合
生地性能表地/帯電防止、ストレッチ
名入れ可
袖丈長袖
エコマーク認定番号17 103 009