セブンユニフォーム
セブンユニフォームの シャツ・インナー
セブンユニフォームの 半袖 シャツ・インナー
セブンユニフォームの Tシャツ 半袖
葛城コート・男・半袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68261472
品番
AA0312-6
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
内ポケット
種別
コート
胸囲(cm)
103
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
23.5
着丈(cm)
74
生地
カツラギ
性別
男女兼用