セブンユニフォーム
セブンユニフォームの シャツ・インナー
セブンユニフォームの 半袖 シャツ・インナー
セブンユニフォームの Tシャツ 半袖
抗菌コート・女・七分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68262556
品番
AA0331-8
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
11
仕様
後アクションプリーツ、抗菌・防臭
種別
コート
胸囲(cm)
107
混率(%)
ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
38.5
着丈(cm)
68
生地
ブロード
性別
女性用