抗菌コート・男・半袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68263003 品番 BA1110-8
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ホワイト×ブルー サイズL 仕様抗菌・防臭 種別コート 胸囲(cm)113 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)47 袖丈(cm)24.5 着丈(cm)76 生地ブロード 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする