セブンユニフォーム
セブンユニフォームの シャツ・インナー
セブンユニフォームの 半袖 シャツ・インナー
セブンユニフォームの Tシャツ 半袖
TLコート・女・半袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68263335
品番
AA0803-0
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
高耐久性形状安定ユニフォーム
色
ホワイト
サイズ
11
仕様
後アクションプリーツ、SR加工、吸水・速乾、形態安定
種別
コート
胸囲(cm)
107
混率(%)
ポリエステル90/綿10
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
22.5
着丈(cm)
68
生地
タッサー
性別
女性用