セブンユニフォーム
セブンユニフォームの シャツ・インナー
セブンユニフォームの 半袖 シャツ・インナー
セブンユニフォームの Tシャツ 半袖
TLコート・男・七分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68263405
品番
AA0810-0
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
高耐久性形状安定ユニフォーム
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
袖タック、裾スリット、SR加工、吸水・速乾、形態安定
種別
コート
胸囲(cm)
113
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
41.5
着丈(cm)
76
生地
タッサー
性別
男性用