食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌フィルタ(SFC**6-〜)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68273539 品番 SFC306-8G-FP2
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタをモジュール型にした抗菌コンビネーションです。
食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。
抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))
FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。
潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。
外装部は抗菌性材料を使用しています。
簡単にエレメント交換が可能です。
標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。

用途流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に 仕様●抗菌プレフィルタ交換用エレメント形番:SFC310-ELEMENT●抗菌高性能フィルタ交換用エレメント形番:SFC320-ELEMENT 接続口径G 1/4 質量(g)620 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1.0 ねじの種類G 交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜45 ろ過度(μm)0.1(除去効率99%以上) 標準装備品メンテナンスシール(添付) 最大処理流量(L/min[ANR])360 流れ方向標準流れ(左→右) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この製品は産業用です。人命にかかわる装置、回路には使用しないでください。
※フィルタ性能低下防止のため1次側にドライヤ、エアフィルタ、 オイルミストフィルタを取付け水分、油分を除去してください。
※最大処理流量以内で使用してください。最大処理流量の値は一次圧力0.7MPa時です。
※エレメント交換の時期は保証値ではありません。製品の使用環境、使用状況等により交換時期より短くなる場合があります。
※抗菌フィルタは、流す使用流体そのものの減菌作用はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする