曜日別特売
SFC340-10-X1-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ脱臭フィルタ(SFC*40-~) CKD 68274406

 

SFC340-10-X1-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ脱臭フィルタ(SFC*40-~) CKD 68274406
SFC340-10-X1-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ脱臭フィルタ(SFC*40-~) CKD 68274406
SFC340-10-X1-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ脱臭フィルタ(SFC*40-~) CKD 68274406
SFC340-10-X1-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ脱臭フィルタ(SFC*40-~) CKD 68274406
SFC340-10-X1-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ脱臭フィルタ(SFC*40-~) CKD 68274406
SFC340-10-X1-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ脱臭フィルタ(SFC*40-~) CKD 68274406
SFC340-10-X1-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ脱臭フィルタ(SFC*40-~) CKD 68274406
SFC340-10-X1-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ脱臭フィルタ(SFC*40-~) CKD 68274406
SFC340-10-X1-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ脱臭フィルタ(SFC*40-~) CKD 68274406
SFC340-10-X1-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ脱臭フィルタ(SFC*40-~) CKD 68274406

食品製造工程向け商品FPシリーズ脱臭フィルタ(SFC*40-~)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
接続口径Rc3/8
流れ方向逆流れ(右→左)
ねじの種類Rc
最大処理流量(L/min[ANR])360
内容量1台注文コード68274406品番SFC340-10-X1-FP2
参考基準価格(税別)¥27,280販売価格(税込)¥27,074
販売価格(税別)
24,613

脱臭フィルタ単体です。
食品に直接触れる圧縮空気を脱臭します。
脱臭フィルタは圧縮空気(窒素ガス、炭酸ガス)中に含まれるオイル蒸気を吸着除去します。(脱臭フィルタには抗菌・除菌機能はありません)(二次側油分濃度0.003mg/m3以下)
FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。
潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。
外装部は抗菌性材料を使用しています。
簡単にエレメント交換が可能です。
標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。

用途圧縮空気中のオイルの臭いの除去に仕様脱臭フィルタ交換用エレメント形番:SFC340-ELEMENT接続口径Rc3/8質量(g)280使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ねじの種類Rc交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45標準装備品メンテナンスシール(添付)最大処理流量(L/min[ANR])360流れ方向逆流れ(右→左)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下
注意
※この製品は産業用です。人命にかかわる装置、回路には使用しないでください。
※フィルタ性能低下防止のため1次側にドライヤ、エアフィルタ、 オイルミストフィルタを取付け水分、油分を除去してください。
※最大処理流量以内で使用してください。最大処理流量の値は一次圧力0.7MPa時です。
※二次側油分濃度の値は、一次側にオイルミストフィルタ(MシリーズのMタイプ)を設置した時です。必ず一次側にエアドライヤ、オイルミストフィルタを設置してください。
※エレメント交換の時期は保証値ではありません。製品の使用環境、使用状況等により交換時期より短くなる場合があります。
※脱臭フィルタは、活性炭には吸着しやすい物質と吸着しづらい物質があり、全てのニオイを吸着除去するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする