仕様●抗菌プレフィルタ交換用エレメント形番:SFC410-ELEMENT●抗菌高性能フィルタ交換用エレメント形番:SFC420-ELEMENT接続口径NPT 1/4質量(g)1060使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ねじの種類NPT交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.1(除去効率99%以上)標準装備品メンテナンスシール(添付)最大処理流量(L/min[ANR])700流れ方向標準流れ(左→右)RoHS指令(10物質対応)対応