曜日別特売
SFC430-15G-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ(SFC*30-~) CKD 68275499

 

SFC430-15G-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ(SFC*30-~) CKD 68275499
SFC430-15G-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ(SFC*30-~) CKD 68275499
SFC430-15G-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ(SFC*30-~) CKD 68275499
SFC430-15G-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ(SFC*30-~) CKD 68275499
SFC430-15G-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ(SFC*30-~) CKD 68275499
SFC430-15G-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ(SFC*30-~) CKD 68275499
SFC430-15G-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ(SFC*30-~) CKD 68275499
SFC430-15G-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ(SFC*30-~) CKD 68275499
SFC430-15G-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ(SFC*30-~) CKD 68275499
SFC430-15G-FP2 食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ(SFC*30-~) CKD 68275499

食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ(SFC*30-~)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
接続口径G 1/2
流れ方向標準流れ(左→右)
ねじの種類G
最大処理流量(L/min[ANR])500
内容量1台注文コード68275499品番SFC430-15G-FP2
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥42,502
販売価格(税別)
38,638

除菌フィルタ単体です。
食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します。
除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))
FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。
潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。
外装部は抗菌性材料を使用しています。
簡単にエレメント交換が可能です。
標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。

用途
食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に
仕様除菌フィルタ交換用エレメント形番:SFC430-ELEMENT接続口径G 1/2質量(g)520使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ねじの種類G交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)標準装備品メンテナンスシール(添付)最大処理流量(L/min[ANR])500流れ方向標準流れ(左→右)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5
注意
※この製品は産業用です。人命にかかわる装置、回路には使用しないでください。
※フィルタ性能低下防止のため1次側にドライヤ、エアフィルタ、 オイルミストフィルタを取付け水分、油分を除去してください。
※最大処理流量以内で使用してください。最大処理流量の値は一次圧力0.7MPa時です。
※エレメント交換の時期は保証値ではありません。製品の使用環境、使用状況等により交換時期より短くなる場合があります。
※除菌フィルタは、すべての菌を除菌するものではありません。ウィルス等は除去できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする