セブンユニフォーム
キュロットスカート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
15
7
9
11
13
15
17
19
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68276172
品番
WK1912-9
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
15
仕様
脇ゴム入、ベルトループ付、左脇ファスナー開き、制電
種別
キュロットスカート
混率(%)
ポリエステル100
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
110.5
丈(cm)
52.5
胴囲(cm)
71~76
生地
カシミヤドスキン
性別
女性用