セブンユニフォーム
セブンユニフォームの バッグ・キャップ
セブンユニフォームの キャップ
セブンユニフォームの ハンチング・キャスケット・ベレー帽
ハンチング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68276696
品番
JW4696-1
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ダークインディゴ
サイズ
フリー
仕様
バックル調節付
種別
ハンチング
混率(%)
ポリエステル65、綿35
頭囲(cm)
56〜62
生地
先染めデニム
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。