セブンユニフォーム
セブンユニフォームの バッグ・キャップ
セブンユニフォームの キャップ
セブンユニフォームの ハンチング・キャスケット・ベレー帽
キャスケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68276802
品番
JW4659-4
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
フリー
仕様
後ゴム入、制電
種別
キャスケット
混率(%)
ポリエステル100
頭囲(cm)
55〜61
生地
ツイル
性別
男女兼用
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。