用途圧縮空気中のオイルの臭いの除去に仕様脱臭フィルタ交換用エレメント形番:SFC840-ELEMENT接続口径Rc1質量(g)1350使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ねじの種類Rc交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45標準装備品メンテナンスシール(添付)最大処理流量(L/min[ANR])2200流れ方向逆流れ(右→左)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下