セブンユニフォーム
セブンユニフォームの バッグ・キャップ
セブンユニフォームの キャップ
セブンユニフォームの ハンチング・キャスケット・ベレー帽
ハンチング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68276836
品番
JW4668-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
バックル調節付、抗菌・防臭、撥水・撥油
種別
ハンチング
混率(%)
ポリエステル65、綿35
頭囲(cm)
56〜61
生地
ナノツイル
性別
男女兼用