セブンユニフォーム
セブンユニフォームの バッグ・キャップ
セブンユニフォームの キャップ
セブンユニフォームの ハンチング・キャスケット・ベレー帽
キャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68276915
品番
JW4679-9
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
フリー
仕様
バックル調節付、抗菌・防臭、撥水・撥油
種別
キャップ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
頭囲(cm)
56〜62
生地
ナノツイル
性別
男女兼用