タレ付キャスケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68276967 品番 JW4639-9
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
ホワイト×ブラック サイズフリー 仕様メッシュタレ付、後ゴム入、SR加工、吸水・速乾 種別キャスケット 混率(%)ポリエステル90、綿10 頭囲(cm)55〜61 生地ギンガムチェック 性別男女兼用
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする