キャスケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68277064 品番 JW4659-5
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
イエロー サイズフリー 仕様後ゴム入、制電 種別キャスケット 混率(%)ポリエステル100 頭囲(cm)55〜61 生地ツイル 性別男女兼用
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする