セブンユニフォーム
セブンユニフォームの バッグ・キャップ
セブンユニフォームの キャップ
セブンユニフォームの 和帽子
GI帽
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68277125
品番
FW3970-5
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
ワイン
サイズ
REG
種別
GI帽
混率(%)
ポリエステル65、綿35
頭囲(cm)
58
生地
タッサー
性別
男女兼用