セブンユニフォーム
セブンユニフォームの バッグ・キャップ
セブンユニフォームの キャップ
セブンユニフォームの ハンチング・キャスケット・ベレー帽
ベレー帽
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68277177
品番
JW4643-0
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
バックル調節付
種別
ベレー帽
混率(%)
綿100
頭囲(cm)
55〜61
生地
カツラギ
性別
男女兼用