セブンユニフォーム
セブンユニフォームの バッグ・キャップ
セブンユニフォームの キャップ
セブンユニフォームの 和帽子
GI帽
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68277222
品番
JW4651-1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
ホワイト×ブルー
サイズ
L
種別
GI帽
混率(%)
綿100
頭囲(cm)
60
生地
カツラギ
性別
男女兼用