ラシーネ 日本猫 11歳以上用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(150g×4袋) 注文コード68277267 品番LCN11-560-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

古くから日本で暮らす「日本猫」のための専用フード。
獣医師監修。
腎臓の健康維持。(たんぱく質、リン、カルシウムを調整)
シニア猫も食べやすいトッピング「熟成かつお」入り。
着色料無添加。フィッシュ&チキン味のおいしい粒。薄型仕上げ。
日本のシニア猫に配慮した栄養設計。【ビタミンEを強化&β-グルカン配合】ビタミンEを約3倍配合(ラシーネ日本猫比)。年齢に適した栄養バランスで健康を保ち、免疫力をサポート。【ひざ・腰・関節の健康維持】グルコサミン・コンドロイチン量10%アップ&運動量に合わせて脂肪分を5%カット。(ラシーネ日本猫比)【下部尿路の健康維持】マグネシウム(標準値:0.10%)でストルバイト結石に配慮。【室内猫の心の健康維持】トリプトファンを配合し、心の健康をケア。
成猫用総合栄養食。
小分け4袋入り。
国産。

用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ 仕様代謝エネルギー(Kcal/g):360/100 成分保証成分:たんぱく質26.0%以上、脂質10.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.7%以上、リン0.6%以上、ナトリウム0.5%(標準値)、マグネシウム0.10%(標準値) 種類フレーバー:フィッシュ&チキン味 内容量(g)560 対象動物成猫用 11歳以上
注意
※【与え方】
※そのまま与えます。(粒をやわらかくして与えたい場合は、ぬるま湯か水をヒタヒタ程度に加え、ふやかしてください。)いつでも新鮮な水が飲めるようにしてください。(総合栄養食ですから、本商品と水だけで必要なすべての栄養をバランスよく摂ることができます。)
※少しずつ何回も食べる習性に合わせて、1日量を分けてお与えください。
※このフードを食べるのが初めての時は、いままでの食事に少し混ぜてお与えください。毎日少しずつ増やし、10日くらいで切り替えてください。
※缶詰などの副食、おやつ等をあげる場合は、カロリーオーバーにならないよう、フードの量を調節してください。
※猫専用に栄養バランスを調整しています。猫以外には与えないでください。【保存方法】
※直射日光をさけ、涼しく乾燥した場所に保存してください。
※開封後は虫などが入らないように注意し、お早めにお与えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする