セブンユニフォーム
セブンユニフォームの バッグ・キャップ
セブンユニフォームの キャップ
セブンユニフォームの コック帽
コック帽
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68277335
品番
JW4681-9
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
フリー
仕様
後紐調節付、抗菌・防臭、撥水・撥油
種別
キャップ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
頭囲(cm)
54〜63
生地
ナノツイル
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。