セブンユニフォーム
セブンユニフォームの バッグ・キャップ
セブンユニフォームの キャップ
セブンユニフォームの 和帽子
制菌和帽子
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68277353
品番
JW4617-0
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
制菌
種別
和帽子
混率(%)
綿100
頭囲(cm)
58
生地
カツラギ
マチ(cm)
17
性別
男女兼用