セブンユニフォーム
セブンユニフォームの バッグ・キャップ
セブンユニフォームの キャップ
セブンユニフォームの 和帽子
細布和帽子
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68277475
品番
JW4622-0
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
種別
和帽子
混率(%)
綿100
頭囲(cm)
58
生地
細布
マチ(cm)
17
性別
男女兼用