セブンユニフォーム
セブンユニフォームの バッグ・キャップ
セブンユニフォームの キャップ
セブンユニフォームの 三角巾・バンダナ
バンダナキャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68277904
品番
JY4731-1
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
フリー
仕様
後ゴム入、SR加工
種別
バンダナキャップ
混率(%)
ポリエステル50、綿50
生地
すだれ織
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※頭にバンダナを巻いた形に予め成形されています。