バンダナキャップ

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68277922 品番 JY4731-4
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
抹茶 サイズフリー 仕様後ゴム入、SR加工 種別バンダナキャップ 混率(%)ポリエステル50、綿50 生地すだれ織 性別男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※頭にバンダナを巻いた形に予め成形されています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68277904
2023-12-03
用途:
飲食店業務全般
ラ・マンチャカレー店 様 (飲食業)

お客様からの見た目が好評です。
着脱も簡単で作業性も好い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする